vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER L-P 200R 7-7/8 Inch Light-Duty Ribbed Tread Swivel Pneumatic Caster, 165 Lbs. Load Rating

Trong kho
Khoản mục: CD2PEF phần: LP 200RTham chiếu chéo: 454N13
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
€132.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén
Loại phanhThumbscrew bên
Dải đánh giá tải trọng CasterNhiệm vụ nhẹ
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmTrung tâm
Chiều rộng trung tâm2-3 / 8 "
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-15/16" x 4-1/8"
Tải Xếp hạng165 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-1/8" x 4-1/8"
Chiều cao tổng thể9.25 "
Kích thước tấm4-5/16" x 5-1/2"
Độ dày tấm5 / 32 "
chổ2
Đường đuaBóng đôi
Dia Rim lốp.4"
Độ dày lốp2"
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Đường kính bánh xe7.875 "
Chiều rộng bánh xe1 61 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.47

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
GRAINGER 16SF06227S Bánh xe khí nén xoay 6 inch 200 lb Silver | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€82.41
GRAINGER 16SF06227R Bánh xe khí nén cứng 6 inch 200 lb. Bạc | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€56.56
GRAINGER 16SF08227S Bánh xe khí nén xoay 8 inch 210 lb Silver | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€84.14
GRAINGER 16SF08227R Bánh xe khí nén cứng 8 inch 210 lb. Silver | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€73.16
GRAINGER 16SF10627S Bánh xe khí nén xoay 10 inch 350 lb Silver | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ-trung bình350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€135.23
GRAINGER 16SF10627R Bánh xe khí nén cứng 10 inch 350 lb Silver | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Nhiệm vụ nhẹ-trung bình350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€114.33
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Bánh xe khí nén Swivl có khóa phanh 12 inch | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Cam bênNhiệm vụ nhẹ-trung bình625 lb1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€543.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER L-P 200R 7-7/8 Inch Light-Duty Ribbed Tread Swivel Pneumatic Caster, 165 Lbs. Load Rating
€132.97 /đơn vị