CALDWELL Bùng nổ xe nâng EB-40F 8 Feet 4000 Lb Móc cố định
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiều dài cố định xe nâng bùng nổ |
Màu | Màu vàng |
Mở móc | 1.09 " |
Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | 8 ft. Chiều dài cố định, Móc điều chỉnh 4 ft. Đến 8 ft. |
Tối đa Sức chứa | 4000 lb |
Chiều cao lưu trữ | 6-1- / 3 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 108 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 7326908595 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.