CALDWELL Xe nâng EB-15 Boom 7 feet 1500 Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiều dài cố định xe nâng bùng nổ |
Màu | Màu vàng |
Mở móc | 1" |
Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | Chiều dài cố định 7 ft. |
Tối đa Sức chứa | 1500 lb |
Chiều cao lưu trữ | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 7326908595 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mở móc | Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | Tối đa Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
EB-40F | 1.09 " | 8 ft. Chiều dài cố định, Móc điều chỉnh 4 ft. Đến 8 ft. | 4000 lb | €2,583.01 | RFQ
| |
EB-40S | 1.09 " | 8 ft. Chiều dài cố định, Móc điều chỉnh 4 ft. Đến 8 ft. | 4000 lb | €3,436.09 | RFQ
| |
EFB-25 | 1" | 15 ft. Chiều dài cố định, Móc điều chỉnh 12 ft đến 15 ft. | 2500 lb | €5,874.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.