GRAINGER BULK-RT-P60-17 Ống cao su, Ống, Std, Đục, Đen, 60A, 0 Deg F đến 200 Deg F | CQ4KEX 784YN4

GRAINGER Ống cao su BULK-RT-P60-17, Ống, Std, Đục, Đen, 60A, 0 Deg F đến 200 Deg F

Trong kho
Vật phẩm: CQ4KEX Model: BULK-RT-P60-17Tham chiếu chéo: 784YN4

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€861.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 7.57
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Ống cao su BULK-RT-P60-17, Ống, Std, Đục, Đen, 60A, 0 Deg F đến 200 Deg F
€861.58 /đơn vị