NIBCO khuỷu tay, 90 độ, bán kính trung gian
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U607I 1/2 | C x C | 722 psi @ 100 độ F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | €4.36 | |
A | U607I 1 | C x C | 494 psi @ 100 độ F | 1.125 " | 1" | €8.99 | |
A | U607I 3/4 | C x C | 582 psi @ 100 độ F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €6.10 | |
B | U6072I 3/4 | FTG x C | 582 psi @ 100 độ F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €6.92 | |
B | U6072I 5/8 | FTG x C | 631 psi @ 100 độ F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | €9.32 | |
B | U6072I 1/2 | FTG x C | 722 psi @ 100 độ F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | €6.12 | |
B | U6072I 1 | FTG x C | 494 psi @ 100 độ F | 1.125 " | 1" | €9.95 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thuốc thử và nạp
- Stair Tread Covers và Nosings
- Neo bê tông
- Thí điểm van điện từ
- Van giảm áp và chân không
- đánh bóng
- Phụ kiện và phụ kiện ống dẫn
- Điều khiển HVAC
- An toàn nước
- Thử nghiệm nhựa đường
- DAYTON Máy sưởi cuộn dây quạt điện, 1 pha
- MICRO 100 Công cụ tạo ren Metric Shank
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng F62C
- KINGSTON VALVES Dòng 710, Van Trim bằng đồng thau / đồng thau
- MARTIN SPROCKET AB kết hợp côn Bushed 1 rãnh cổ phiếu thông thường
- ALL GEAR Cáp treo mắt nối Husky
- BRANSON máy so âm
- MASTER APPLIANCE Đầu nối dây
- WESTWARD Cờ lê kết hợp
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E24, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi xoắn ốc/trục XDTX