vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO U6072I 1/2 khuỷu tay 90 Bán kính trung gian 1/2 In | AE4YKZ 5P068

NIBCO U6072I 1/2 Cút 90 Bán kính trung gian 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4YKZ phần: U6072I 1/2Tham chiếu chéo: 5P068
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
€6.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ, Bán kính trung gian
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiFTG x C
Max. Sức ép722 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO U6072I 5/8 khuỷu tay 90 Bán kính trung gian 5/8 In | AE4YLA 5P069 U6072I 5/8FTG x C631 psi @ 100 độ F3 / 4 "5 / 8 "€9.61
NIBCO U6072I 3/4 khuỷu tay 90 Bán kính trung gian 3/4 In | AE4YLB 5P070 U6072I 3/4FTG x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "€6.92
NIBCO U6072I 1 khuỷu tay 90 Bán kính trung gian 1 In | AE4YLC 5P071 U6072I 1FTG x C494 psi @ 100 độ F1.125 "1"€10.19
NIBCO U607I 1/2 khuỷu tay 90 Bán kính trung gian C x C | AE4YLJ 5P079 U607I 1/2C x C722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€4.36
NIBCO U607I 3/4 khuỷu tay 90 Bán kính trung gian C x C | AE4YLL 5P081 U607I 3/4C x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "€6.30
NIBCO U607I 1 khuỷu tay 90 Bán kính trung gian C x C | AE4YLM 5P082 U607I 1C x C494 psi @ 100 độ F1.125 "1"€9.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO U6072I 1/2 Cút 90 Bán kính trung gian 1/2 In
€6.46 /đơn vị