GRAINGER Tủ máy tính di động 462D20, Kích thước 30 Inch x 30 Inch x 70 Inch, Thép, Xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ máy tính di động |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | polypropylene |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu ngăn | 30 " |
Chiều cao ngăn | 21 1 / 2 " |
Chiều rộng ngăn | 25 1 / 2 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 1 kệ có thể điều chỉnh |
Độ sâu tổng thể | 30 " |
Chiều cao tổng thể | 70 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 99 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
462D23 | Đen | 22 1 / 2 " | 62 3 / 4 " | 24 1 / 2 " | €1,121.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.