Chicago Pneumatic Cp7111 | Búa hơi 13.5cfm 3500bpm | 11c911 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Búa khí CHICAGO PNEUMATIC CP7111 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Búa không khí 13.5cfm 3500bpm

Trong kho
Khoản mục: AA2VFZ Model: CP7111Tham chiếu chéo: 11C911
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
€143.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAir Hammer
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.4
Số lần thổi mỗi phút3500
CFM @ đầy tải13.5
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6 11 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước chân0.401 "
Loại chânTròn
Chiều dài đột quỵ2-5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
Búa khí CHICAGO PNEUMATIC CP7110 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6Tổng Quát9"0.401 "€206.68
Búa khí CHICAGO PNEUMATIC CP714 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013công nghiệp6 11 / 16 "0.401 "€880.14
Búa khí CHICAGO PNEUMATIC CP717 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013công nghiệp7.5 "0.498 "€1,264.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Búa không khí 13.5cfm 3500bpm
€143.06 /đơn vị