GRAINGER 462D23 Tủ máy tính di động, Kích thước 24 1/2 inch x 22 1/2 inch x 62 3/4 inch, thép, màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ máy tính di động |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | polypropylene |
Màu | Đen |
Độ sâu ngăn | 9" |
Chiều cao ngăn | 19 1 / 4 " |
Chiều rộng ngăn | 24 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 1 kệ có thể điều chỉnh |
Độ sâu tổng thể | 22 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 62 3 / 4 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.25 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
462D20 | Màu xanh da trời | 30 " | 70 " | 30 " | €1,724.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.