GEORG FISCHER H0400800PW1000 Lịch trình ống 40 8 inch 10 feet Chiều dài PVC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Màu | trắng |
Kiểu kết nối | Không phân luồng |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | PVC |
Max. Sức ép | 160 psi @ 73 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Kích thước đường ống | 8" |
Schedule | 40 |
Kiểu | Pipe |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.57 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Vật chất | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước đường ống | Schedule | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 370 ở 73 độ F | 210 độ F | 3" | 80 | €233.49 | RFQ
| |
H0800400CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 320 ở 73 độ F | 210 độ F | 4" | 80 | €423.62 | RFQ
| |
H0800250CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 420 ở 73 độ F | 210 độ F | 2.5 " | 80 | €183.76 | RFQ
| |
153481015 | - | 20ft. | polyethylene | 200 psi | - | 6" | - | €569.68 | RFQ
| |
H0800050CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 850 ở 73 độ F | 200 độ F | 1 / 2 " | 80 | €25.53 | RFQ
| |
H0800075CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 690 ở 73 độ F | 210 độ F | 3 / 4 " | 80 | €36.84 | RFQ
| |
H0800100CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 630 ở 73 độ F | 210 độ F | 1" | 80 | €68.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.