GEORG FISCHER H0800075CG1000 Ống 3/4 Inch x 10 Feet CPVC Màu Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Không phân luồng |
Màu | màu xám |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | CPVC |
Max. Sức ép | 690 ở 73 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Schedule | 80 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 3917230000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Vật chất | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước đường ống | Schedule | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 370 ở 73 độ F | 210 độ F | 3" | 80 | €233.49 | RFQ
| |
H0800400CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 320 ở 73 độ F | 210 độ F | 4" | 80 | €423.62 | RFQ
| |
H0800250CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 420 ở 73 độ F | 210 độ F | 2.5 " | 80 | €183.76 | RFQ
| |
153481015 | - | 20ft. | polyethylene | 200 psi | - | 6" | - | €569.68 | RFQ
| |
H0800050CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 850 ở 73 độ F | 200 độ F | 1 / 2 " | 80 | €25.53 | RFQ
| |
H0800100CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 630 ở 73 độ F | 210 độ F | 1" | 80 | €68.68 | RFQ
| |
H0800200CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 400 ở 73 độ F | 210 độ F | 2" | 80 | €124.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.