SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Sê-ri RC, Bộ khớp nối trục vít
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Kích thước vít | Kiểu | Chiều rộng rãnh then | Vật chất | Tối đa RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC-037-S | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Một Bộ Vít | - | Thép không gỉ | 3500 | €40.64 | |
B | RC-037-S-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Bộ vít một mảnh, có rãnh then | 3 / 32 " | Thép không gỉ | 3500 | €81.53 | |
C | RC-037-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Bộ vít một mảnh, có rãnh then | 3 / 32 " | Thép | 3500 | €42.29 | |
C | RC-050-KW | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa | 1 / 8 " | Thép | 1800 | €30.90 | |
D | RC-037-A | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Một Bộ Vít | - | Nhôm | 3500 | €24.36 | |
A | RC-050-S | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | Một Bộ Vít | - | Thép không gỉ | 3500 | €53.27 | |
D | RC-050-A | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | Một Bộ Vít | - | Nhôm | 3500 | €26.01 | |
C | RC-075-KW | 1.5 " | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa | 3 / 16 " | Thép | 1800 | €40.41 | |
B | RC-050-S-KW | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 3/16" | Bộ vít một mảnh, có rãnh then | 1 / 8 " | Thép không gỉ | 3500 | €77.48 | |
E | RC-050 | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | Một Bộ Vít | - | Thép | 3500 | €23.07 | |
C | RC-062-KW | 1.25 " | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa | 3 / 16 " | Thép | 1800 | €38.71 | |
F | RC-025 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóa | - | Thép | 1800 | €19.15 | |
A | RC-075-S | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | Một Bộ Vít | - | Thép không gỉ | 3500 | €98.00 | |
C | RC-100-KW | 2" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa | 3 / 16 " | Thép | 1800 | €67.21 | |
B | RC-075-S-KW | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 1/4" | Bộ vít một mảnh, có rãnh then | 3 / 16 " | Thép không gỉ | 3500 | €137.29 | |
E | RC-075 | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | Một Bộ Vít | - | Thép | 3500 | €35.83 | |
A | RC-062-S | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | Một Bộ Vít | - | Thép không gỉ | 3500 | €77.11 | |
B | RC-062-S-KW | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 1/4" | Bộ vít một mảnh, có rãnh then | 3 / 16 " | Thép không gỉ | 3500 | €114.38 | |
D | RC-075-A | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | Một Bộ Vít | - | Nhôm | 3500 | €39.87 | |
E | RC-062 | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | Một Bộ Vít | - | Thép | 3500 | €30.74 | |
D | RC-062-A | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | Một Bộ Vít | - | Nhôm | 3500 | €36.24 | |
C | RC-150-KW | 2.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa | 3 / 8 " | Thép | 1800 | €186.27 | |
A | RC-100-S | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | Một Bộ Vít | - | Thép không gỉ | 1800 | €166.07 | |
E | RC-100 | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | Một Bộ Vít | - | Thép | 1800 | €52.33 | |
B | RC-100-S-KW | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 3/8" | Bộ vít một mảnh, có rãnh then | 1 / 4 " | Thép không gỉ | 1800 | €233.17 | |
D | RC-025-A | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | Một Bộ Vít | - | Nhôm | 3500 | €19.41 | |
A | RC-025-S | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | Một Bộ Vít | - | Thép không gỉ | 3500 | €33.74 | |
F | RC-037 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóa | - | Thép | 1800 | €21.75 | |
D | RC-125-A | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | Một Bộ Vít | - | Nhôm | 1800 | €83.34 | |
A | RC-125-S | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | Một Bộ Vít | - | Thép không gỉ | 1800 | €280.27 | |
B | RC-125-S-KW | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 3/8" | Bộ vít một mảnh, có rãnh then | 1 / 4 " | Thép không gỉ | 1800 | €379.72 | |
E | RC-125 | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | Một Bộ Vít | - | Thép | 1800 | €78.67 | |
E | RC-150 | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | Một Bộ Vít | - | Thép | 1800 | €181.70 | |
A | RC-150-S | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | Một Bộ Vít | - | Thép không gỉ | 1800 | €468.52 | |
B | RC-150-S-KW | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 3/8" | Bộ vít một mảnh, có rãnh then | 3 / 8 " | Thép không gỉ | 1800 | €513.38 |
Dòng RC, Bộ khớp nối trục vít
Các sản phẩm kim loại Climax Khớp nối trục vít bộ RC Series lý tưởng để nối hai trục với nhau, mang lại kết nối an toàn. Các khớp nối này thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, chẳng hạn như hệ thống truyền tải điện, băng chuyền và máy móc công nghiệp. Chúng có kết cấu thép / thép không gỉ để tạo độ cứng cho kết cấu và chống ăn mòn. Các khớp nối trục vít này cung cấp tốc độ tối đa 350 RPM và đầu ra mô-men xoắn từ 41 đến 750 lb-inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ điều hòa không khí trong phòng
- Chân đế lan can
- Tủ y tế
- Bộ lọc không khí tĩnh điện
- Công tắc áp suất chân không
- Nâng vật liệu
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Chất lượng nước và độ tinh khiết
- Thiết bị ren ống
- Bơm quay
- PLATO Mẹo làm sạch bọt biển
- KISSLER & CO Hộp mực một đòn
- FALLTECH Dây buộc lưng giảm sốc
- DIXON Núm vú kết hợp
- DIXON trở lại Ferrules
- APOLLO VALVES Van cổng NPT thân tăng dòng 111T
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Khung E2R
- MONSTER Dụng cụ trống
- VESTIL Bánh xe Polyurethane hạng nặng cao cấp dòng CST-F40-SI
- BALDOR / DODGE SCED, Mặt bích thí điểm, Vòng bi