Climax Metal Rc-037-a | Khớp Nối Thép Cứng | 29nk37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp nối RC-037-A Thép cứng | AF8YNP 29NK37

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-A Khớp nối thép cứng

Trong kho
Khoản mục: AF8YNP phần: RC-037-ATham chiếu chéo: 29NK37
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
€22.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.3 / 8 "
Dia chi.3 / 4 "
Vật chấtNhôm
Tối đa RPM3500
Max. Mô-men xoắn107 In.
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước vít1/4-20 x 3/16"
KiểuMột Bộ Vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Kích thước vítKiểuChiều rộng rãnh thenVật chấtTối đa RPMGiá cả
CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp nối RC-025-A Thép cứng | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Một Bộ Vít-Nhôm3500€17.96
CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp nối RC-050-A Thép cứng | AF8YNQ 29NK38 RC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Một Bộ Vít-Nhôm3500€25.20
CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp nối RC-062-A Thép cứng | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Một Bộ Vít-Nhôm3500€35.67
CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp nối RC-075-A Thép cứng | AF8YNT 29NK40 RC-075-A2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Một Bộ Vít-Nhôm3500€41.40
CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp nối RC-125-A Thép cứng | AF8YNU 29NK42 RC-125-A4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Một Bộ Vít-Nhôm1800€90.73
CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp nối RC-025-S Thép cứng | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Một Bộ Vít-Thép không gỉ3500€32.01
CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp nối RC-037-S Thép cứng | AF8YNW 29NK44 RC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Một Bộ Vít-Thép không gỉ3500€37.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-A Khớp nối thép cứng
€22.93 /đơn vị