Đường ống Gf 807-005 | Ổ cắm khuỷu tay 90 độ 1/2 inch X Fpt Grey | 2 giờ chiều ngày 8 tháng XNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 807-005 Cút 90 độ Ổ cắm 1/2 inch x Fpt Grey | AC3ACG 2PMD8

GEORG FISCHER 807-005 Cút 90 độ Ổ cắm 1/2 inch x Xám Fpt

Trong kho
Khoản mục: AC3ACG Mẫu: 807-005Tham chiếu chéo: 2PMD8
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
€11.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm FNPT x
Max. Sức ép424 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 806-025 Cút 90 Độ 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULB 1VFE1 806-025Ổ cắm x Ổ cắm425 psi ở 73 độ F2.5 "€21.58
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 806-030 Khuỷu tay 90 độ Ổ cắm trượt 3 inch Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030Ổ cắm x Ổ cắm375 psi ở 73 độ F3"€25.41
GF PIPING SYSTEMS 806-040 Cút 90 độ S x S 4 inch Pvc Grey | AB3ULF 1VFE5 806-040Ổ cắm x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4"€40.28
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 808-025 Cút 90 Độ 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi ở 73 độ F2.5 "€66.95
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 808-030 Cút 90 độ 3 inch Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi ở 73 độ F3"€100.16
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 808-040 Cút 90 độ 4 inch Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi ở 73 độ F4"€186.06
GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 Khuỷu tay 6 inch S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Ổ cắm x Ổ cắm150 psi ở 73 độ F6"€104.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 807-005 Cút 90 độ Ổ cắm 1/2 inch x Xám Fpt
€11.14 /đơn vị