Cuộn ống dẫn động bằng lò xo COXREELS SP Series
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Chiều rộng tổng thể | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLPL-4100 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 100 ft. | 18.5 " | 1 / 2 " | 300 psi | 14 x 18.5 " | 3 / 4 " | €1,225.45 | |
B | SLP-550 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 50 ft. | 19.63 " | 3 / 4 " | 300 psi | 14 x 18.5 " | 1 1 / 16 " | €1,475.35 | |
B | SMP-4100 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 100 ft. | 18.5 " | 1 / 2 " | 2500 psi | 14 x 18.5 " | 13 / 16 " | €1,985.84 | |
A | SLPL-550 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 50 ft. | 19.63 " | 3 / 4 " | 300 psi | 14 x 18.5 " | 1 1 / 16 " | €1,225.45 | |
A | SMPL-4100 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 100 ft. | 18.5 " | 1 / 2 " | 2500 psi | 14 x 18.5 " | 13 / 16 " | €1,343.05 | |
A | SLPL-625 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 25 ft. | 19.63 " | 1" | 300 psi | 14 x 18.5 " | 1 1 / 2 " | €1,262.86 | |
B | SLP-625 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 25 ft. | 19.63 " | 1" | 300 psi | 14 x 18.5 " | 1 1 / 2 " | €1,642.39 | |
B | SLP-4100 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 100 ft. | 18.5 " | 1 / 2 " | 300 psi | 14 x 18.5 " | 3 / 4 " | €1,534.15 | |
B | SLP-650 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 50 ft. | 19.63 " | 1" | 300 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | €1,828.15 | |
C | SLP-5100 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 100 ft. | 19.63 " | 3 / 4 " | 300 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | €1,953.42 | |
D | SLPL-650 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 50 ft. | 19.63 " | 1" | 300 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | €1,519.76 | |
B | SLP-575 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 75 ft. | 19.63 " | 3 / 4 " | 300 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | €1,730.59 | |
A | SLPL-725 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 25 ft. | 17.5 " | 1-1 / 4 " | 250 psi | 14 x 22 " | 1 13 / 16 " | €1,563.55 | |
B | SMP-550 | 26.38 " | 15.38 x 21.5 " | 50 ft. | 19.63 " | 3 / 4 " | 1500 psi | 14 x 18.5 " | 1 1 / 16 " | €1,908.33 | |
A | SLPL-825 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 25 ft. | 17.5 " | 1-1 / 2 " | 250 psi | 14 x 22 " | 2-1 / 16 " | €1,631.70 | |
A | SMPL-550 | 26.38 " | 15.38 x 21.5 " | 50 ft. | 19.63 " | 3 / 4 " | 1500 psi | 14 x 18.5 " | 1 1 / 16 " | €1,343.05 | |
A | SLPL-575 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 75 ft. | 19.63 " | 3 / 4 " | 300 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | €1,257.52 | |
A | SLPL-5100 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 100 ft. | 19.63 " | 3 / 4 " | 300 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | €1,500.74 | |
A | SMPL-625 | 26.38 " | 15.38 x 21.5 " | 25 ft. | 19.63 " | 1" | 2000 psi | 14 x 18.5 " | 1-3 / 8 " | €1,343.05 | |
A | SLPL-675 | 30.38 " | 15.38 x 29 " | 75 ft. | 21 " | 1" | 300 psi | 14 x 26 " | 1 1 / 2 " | €1,627.69 | |
A | SMPL-5100 | 30.38 " | 15.38 x 25 " | 100 ft. | 21 " | 3 / 4 " | 1500 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | €1,759.99 | |
A | SMPL-650 | 30.38 " | 15.38 x 25 " | 50 ft. | 21 " | 1" | 2000 psi | 14 x 22 " | 1-3 / 8 " | €1,484.70 | |
B | SMP-5100 | 30.38 " | 15.38 x 25 " | 100 ft. | 21 " | 3 / 4 " | 1500 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | €2,651.35 | |
A | SLPL-850 | 30.38 " | 17.38 x 29 " | 50 ft. | 20 " | 1-1 / 2 " | 250 psi | 16 x 26 " | 2-1 / 16 " | €1,854.87 | |
B | SLP-675 | 30.38 " | 15.38 x 29 " | 75 ft. | 21 " | 1" | 300 psi | 14 x 26 " | 1 1 / 2 " | €2,282.51 | |
A | SMPL-675 | 30.38 " | 15.38 x 29 " | 75 ft. | 20 " | 1" | 2000 psi | 14 x 26 " | 1-3 / 8 " | €1,742.62 | |
B | SMP-575 | 30.38 " | 15.38 x 25 " | 75 ft. | 21 " | 3 / 4 " | 1500 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | €2,302.55 | |
A | SLPL-750 | 30.38 " | 15.38 x 29 " | 50 ft. | 18 " | 1-1 / 4 " | 250 psi | 14 x 26 " | 1 13 / 16 " | €1,602.30 | |
A | SMPL-575 | 30.38 " | 15.38 x 25 " | 75 ft. | 21 " | 3 / 4 " | 1500 psi | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | €1,653.08 | |
A | SLPL-835 | 30.38 " | 15.38 x 29 " | 35 ft. | 18 " | 1-1 / 2 " | 250 psi | 14 x 26 " | 2-1 / 16 " | €1,854.87 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- cứu trợ Van
- Phụ kiện thiết bị trung tâm
- Mái lợp neo
- Ống co lại
- Động cơ bơm thẳng đứng
- Hộp điện
- Sản phẩm nhận dạng
- Máy phát điện
- Giữ dụng cụ
- Thiết bị đóng đai và đóng đai
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Bushing
- MADISON Công tắc mức chất lỏng trống có thể lựa chọn
- PARLEC Núm giữ Din 5 / 8-11 inch 75 độ
- UNISTRUT Phù hợp hình dạng cánh
- PLAST-O-MATIC Van bi giảm bên dòng LMBV
- WRIGHT TOOL Mũi Cắt Kim Loại
- EATON Bộ bảo vệ nút bấm sê-ri E30
- EATON Trung tâm ổ cắm đồng hồ
- EATON Công tắc tơ mục đích xác định, một cực có song song
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BM-R, Kích thước 821, Hộp giảm tốc Worm Gear Nhà ở hẹp Ironman