REELCRAFT Cuộn vòi nhiên liệu, Sê-ri F80000
Phong cách | Mô hình | Cửa hàng | Ống | Vòi kết thúc | Chiều rộng tổng thể | Sức ép | Trọng lượng máy | ID vòi | Chiều dài ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F83050 OLP1 | - | - | 3/4 "(M) NPT | 10.5 " | - | - | Có | 50ft. | €1,409.97 | |
B | FD83000 OLP1 | - | - | 3/4 "FNPT | 14.25 " | - | - | Không | 75ft. | €1,390.97 | |
C | FD84000OLP | 1 "NPT (F) | Không | - | - | 500 psi | 84 lbs. | 1" | 50ft. | €1,173.33 | RFQ
|
C | FD84035OLP | 1 "NPT (F) | Có | 1 "NPT (M) | - | 50 psi | 94 Lbs. | 1" | 35ft. | €1,662.44 | RFQ
|
D | FD84050OLP | 1 "NPT (F) | Có | 1 "NPT (M) | - | 50 psi | 115 Lbs. | 1" | 50ft. | €1,587.60 | RFQ
|
D | F83050OLP | 3/4 "NPT (F) | Có | 3/4 "NPT (M) | - | 50 psi | 89 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | €1,511.43 | |
C | F83000OLP | 3/4 "NPT (F) | Không | - | - | 500 psi | 74 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | €1,012.96 | RFQ
|
C | FD83075OLP | 3/4 "NPT (F) | Có | 3/4 "NPT (M) | - | 50 psi | 115 Lbs. | 3 / 4 " | 75ft. | €1,905.65 | RFQ
|
E | FD83000OLP | 3/4 "NPT (F) | Không | - | - | 500 psi | 82 Lbs. | 3 / 4 " | 75ft. | €1,245.49 | RFQ
|
Cuộn vòi nhiên liệu, Sê-ri F80000
Cuộn ống phân phối nhiên liệu Reelcraft có tính năng xoay dòng chảy đầy đủ và cơ chế chốt chắc chắn để giữ ống thuận tiện ở độ dài làm việc mong muốn. Chúng được trang bị con dấu Viton để cung cấp sức mạnh và lý tưởng cho các ứng dụng di động và gắn kết vĩnh viễn. Các đơn vị này có thể chứa các ống có chiều dài từ 35 đến 75 ft.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cổng và Van cầu
- Công cụ tìm Stud
- Phụ kiện nhiệt kế và máy ảnh hồng ngoại
- Động cơ sưởi đơn vị
- Máy hiệu chuẩn áp suất
- Sục khí
- Cầu chì
- Ghi dữ liệu
- Máy hút khói và phụ kiện
- Các loại
- TEMPCO Máy gia nhiệt nhúng chìm
- BRADY Băng đánh dấu sàn, hình mũi tên
- KIPP K0155 Series, 1 / 4-20 Kích thước ren Sao Grip Knob
- DURHAM MANUFACTURING Xe tải nền tảng, Bánh xe hoa văn kim cương
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Hot Start Master Mix
- CRETORS Doors
- PAWLING CORP Chân đế
- BRADLEY Solenoid Valves
- BUSSMANN Cầu chì thân vuông tốc độ cao 170M, kích thước 2, đèn báo TN/110 loại T
- BUSSMANN Cầu chì bổ sung độ trễ thời gian FNQ, 13/32 x 1-1/2 Inch