Đường ống Gf 192304007 | Van kiểm tra Y Spigot 3/4 inch Pvc | 4kpx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 192304007 Y Van kiểm tra Spigot Pvc 3/4 inch | AD8KGX 4KPX7

GEORG FISCHER 192304007 Van một chiều Y Pvc 3/4 inch Spigot

Trong kho
Khoản mục: AD8KGX phần: 192304007Tham chiếu chéo: 4KPX7
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
€101.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều Y
Kiểu kết nốiSpigot
Chiều dài6 9 / 32 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể3 17 / 32 "
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếEPDM
Kích thước máy3 / 4 "
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481309000
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều cao tổng thểVật liệu con dấuChất liệu ghếKích thước máyChiều rộngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 192304006 Y Van một chiều Pvc 1/2 inch Spigot | AD8KGW 4KPX6 1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "€89.09
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 192304008 Y Van kiểm tra Spigot Pvc 1 inch | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "€113.45
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 192304010 Y Van một chiều Pvc 1-1/2 Inch Spigot | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "€219.45
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 192304011 Y Van kiểm tra Spigot Pvc 2 inch | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "€327.27
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 192304013 Y Van kiểm tra Spigot Pvc 3 inch | AD8KHB 4KPY3 19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "€692.42
GF PIPING SYSTEMS 192304031 Y Van một chiều, PVC, 140 Deg F, Kết nối Spigot, 5.625 Inch | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "Chi cục Kiểm lâmChi cục Kiểm lâm1 / 2 "1 57 / 64 "€112.23
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 192304032 Y Kiểm tra Van Pvc 3/4 Inch Spigot | AD8KHD 4KPY5 1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "Chi cục Kiểm lâmChi cục Kiểm lâm3 / 4 "2.12 "€123.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 192304007 Van một chiều Y Pvc 3/4 inch Spigot
€101.60 /đơn vị