AIRMASTER FAN 20840 Máy tuần hoàn không khí, Máy làm mát điểm đặt chân, Đường kính cánh quạt 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 30 " |
Vật liệu lưỡi | Thép mạ kẽm |
Tốc độ dòng | 12400Cfm |
tần số | 60 Hz |
Amps đầy tải | Các 4 |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Số lượng Blades | 3 |
Số tốc độ | 1 |
Công suất Rating | 1 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 208 / 230 / 460 VAC |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.