U48170.031.0300 | Máy Vít Dẹt 5/16-18 X 3 Chiều Dài, 25pk | 31jt90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U48170.031.0300 Machine Screw Flat 5/16-18 X 3 Length, 25PK | AG2HPR 31JT90

GRAINGER U48170.031.0300 Vít máy Phẳng 5/16-18 X 3 Chiều dài, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HPR phần: U48170.031.0300Tham chiếu chéo: 31JT90 / 127L37

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€66.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.072 đến 0.084 "
Kết thúcTrơn
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.556 đến 0.597 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài3"
Vật chấtThau
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7415338050

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U48170.031.0300 Vít máy Phẳng 5/16-18 X 3 Chiều dài, 25PK
€66.27 /đóng gói