Cuộn ống dẫn động bằng lò xo COXREELS Dòng EZ-S
Phong cách | Mô hình | Chiều dài ống | Bên trong Dia. | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SL13L-L125 | 25 ft. | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | €461.05 | |
A | EZ-SR15-L325 | 25 ft. | 3 / 8 " | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | €579.98 | |
A | EZ-SR13L-L125 | 25 ft. | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | €461.05 | |
A | EZ-SR15L-L325 | 25 ft. | 3 / 8 " | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | €493.12 | |
A | EZ-SR13-L125 | 25 ft. | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | €506.48 | |
A | EZ-SL13-L125 | 25 ft. | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | €506.48 | |
A | EZ-SR17L-L430 | 30 ft. | 1 / 2 " | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | €555.93 | |
A | EZ-SR17-L430 | 30 ft. | 1 / 2 " | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | €630.76 | |
A | EZ-SR15-L135 | 35 ft. | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | €522.52 | |
A | EZ-SL15L-L135 | 35 ft. | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | €447.68 | |
A | EZ-SL15-L135 | 35 ft. | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | €519.85 | |
A | EZ-SR15L-L135 | 35 ft. | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | €450.35 | |
A | EZ-SR17L-L350 | 50 ft. | 3 / 8 " | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | €573.30 | |
A | EZ-SR17-L350 | 50 ft. | 3 / 8 " | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | €654.82 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ máy nén khí
- Cửa hàng dữ liệu giọng nói Hộp mặt nạ
- Bộ Chỉ huy Sự cố và Nguồn cung cấp Triage
- Bình nước nóng
- Bìa giỏ hàng
- Dữ liệu và Truyền thông
- Búa và Dụng cụ đánh
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Dụng cụ thủy lực
- Hóa chất hàn
- WESTWARD Cuộn xốp, EPDM
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích silicon, đường kính ngoài 4-3/8 inch
- VERMONT GAGE Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 5 / 8-28 Un
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages chủ đề tiêu chuẩn, 1 5 / 16-18 Unef
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Van bi xoay ngang công nghiệp 3 chiều Kiểu thông thường, Ổ cắm, EPDM
- Cementex USA Bộ áo khoác dài và quần legging, 12 Cal.
- CALBRITE Thép không gỉ Low Smoke Zero Halogen Linh hoạt Conduit
- FENNER DRIVES Ròng rọc dây đai chữ V
- BROWNING Rọc QD cho đai C, 3 rãnh
- ALL MATERIAL HANDLING Hàn trên móc xô