GEORG FISCHER 153481013 Ống 3 inch 20 Feet Polyethylene
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Kết nối | Butt |
Chiều dài | 20ft. |
Vật chất | polyethylene |
Max. Sức ép | 200 psi |
Kích thước đường ống | 3" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -30 độ đến 85 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 635 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 3917400000 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Vật chất | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước đường ống | Schedule | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 370 ở 73 độ F | 210 độ F | 3" | 80 | €233.49 | RFQ
| |
H0800400CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 320 ở 73 độ F | 210 độ F | 4" | 80 | €423.62 | RFQ
| |
H0800250CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 420 ở 73 độ F | 210 độ F | 2.5 " | 80 | €183.76 | RFQ
| |
153481015 | - | 20ft. | polyethylene | 200 psi | - | 6" | - | €569.68 | RFQ
| |
H0800050CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 850 ở 73 độ F | 200 độ F | 1 / 2 " | 80 | €25.53 | RFQ
| |
H0800075CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 690 ở 73 độ F | 210 độ F | 3 / 4 " | 80 | €36.84 | RFQ
| |
H0800100CG1000 | màu xám | 10ft. | CPVC | 630 ở 73 độ F | 210 độ F | 1" | 80 | €68.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.