Dòng 3M 30000, Lug đồng một lỗ
Phong cách | Mô hình | Kích thước cáp | Mã kích thước cáp | Mã màu | Mã chết | Chiều dài | Kích thước đinh tán | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30027 | 1 AWG | 1 AWG | màu xanh lá | 11 | 1.97 " | 5 / 16 " | 0.69 " | €131.81 | |
A | 30028 | 1 AWG | 1 AWG | màu xanh lá | 11 | 1.97 " | 3 / 8 " | 0.69 " | €131.62 | |
A | 30023 | 2 AWG | 2 AWG | nâu | 10 | 1.97 " | 5 / 16 " | 0.63 " | €280.17 | |
A | 30022 | 2 AWG | 2 AWG | nâu | 10 | 1.97 " | 1 / 4 " | 0.63 " | €254.00 | |
B | 30024 | 2 AWG | 2 AWG | nâu | 10 | 1.97 " | 3 / 8 " | 0.63 " | €249.68 | |
A | 30036 | Ngày 2/0 | Ngày 2/0 | Đen | 13, 100 | 2.37 " | 3 / 8 " | 0.81 " | €170.86 | |
A | 30018 | 4 AWG | 4 AWG | màu xám | 8, 95 | 1.94 " | 10 " | 0.49 " | €382.42 | |
A | 30019 | 4 AWG | 4 AWG | màu xám | 8, 95 | 1.94 " | 1 / 4 " | 0.49 " | €382.42 | |
A | 30021 | 4 AWG | 4 AWG | màu xám | 8, 95 | 1.94 " | 3 / 8 " | 0.59 " | €441.34 | |
A | 30016 | 6 AWG | 6 AWG | Màu xanh da trời | 7, 94 | 1.78 " | 5 / 16 " | 0.44 " | €338.03 | |
A | 30015 | 6 AWG | 6 AWG | Màu xanh da trời | 7, 94 | 1.78 " | 1 / 4 " | 0.5 " | €338.03 | |
A | 30014 | 6 AWG | 6 AWG | Màu xanh da trời | 7, 94 | 1.78 " | 10 " | 0.5 " | €338.03 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy cưa Power Mitre
- Động cơ Vector
- Hình vuông thép chính xác
- Máy nén màng / Bơm chân không
- Máy sưởi hồng ngoại cường độ cao chưa được phát minh
- Tủ khóa lưu trữ
- Đèn LED trong nhà
- Thiết bị tái chế
- Các công cụ có thể lập chỉ mục
- Dây điện
- PARKER Bộ bát kim loại, kẽm
- VULCAN HART Hội ngăn kéo
- GUARDAIR Bộ dụng cụ bảo dưỡng van con thoi
- COOPER B-LINE B485 Sê-ri Góc kệ bốn lỗ
- SPEARS VALVES PVC Black Schedule 40 Giảm Bộ điều hợp Nam, Mipt x Ổ cắm
- MARTIN SPROCKET Nhông xích côn kép loại A, Số xích 100
- NIBCO Ống Tee với các loại hạt, Wrot và đúc đồng
- BROWNING Bánh răng trụ bằng thép và gang đúc NSS Series, 4 bước