3m 30024 | Đồng Một Lỗ Lug Nâu 2 Awg, 25 Pk- Pk25 | 2fyz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 30024 Đồng 2 lỗ Lug Nâu 25 Awg, 9 Pk | AB2XDA 9FYZXNUMX

3M 30024 Đồng Một Lỗ Lug Nâu 2 Awg, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9XDA phần: 30024Tham chiếu chéo: 2FYZ9
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
€249.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLug đồng 1 lỗ
Chiều dài thùngngắn
Kích thước cáp2 AWG
Mã kích thước cáp2 AWG
Mã màunâu
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết10
Trung tâm lỗ để kết thúc0.375 "
Chiều dài1.97 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmthiếc
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Phong cáchTiêu chuẩn
UPC00054007124931
Chiều rộng0.63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8536694050
Quốc giaCL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtChiều dàiKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
3M 30014 Đồng một lỗ Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1 300146 AWG6 AWGMàu xanh da trời7, 941.78 "10 "0.5 "€338.03
3M 30015 Đồng một lỗ Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156 AWG6 AWGMàu xanh da trời7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "€338.03
3M 30021 Đồng một lỗ Màu xám 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8 300214 AWG4 AWGmàu xám8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "€441.34
3M 30018 Đồng một lỗ Màu xám 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184 AWG4 AWGmàu xám8, 951.94 "10 "0.49 "€382.42
3M 30019 Đồng một lỗ Màu xám 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1 300194 AWG4 AWGmàu xám8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "€382.42
3M 30016 Đồng Một lỗ Lug Blue 6AWG, 50 Pk | AB9XBZ 2FYR7 300166 AWG6 AWGMàu xanh da trời7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "€338.03
3M 30022 Đồng 2 lỗ Lug Nâu 25 Awg, 9 Pk | AB2XDG 2FZAXNUMX 300222 AWG2 AWGnâu101.97 "1 / 4 "0.63 "€254.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 30024 Đồng Một Lỗ Lug Nâu 2 Awg, 25 Pk
€249.68 /đơn vị