Gates 1615 1.5/8 | Tl Bushing 1615 Series Dia. 1-5/8 Trong | 6flz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CỔNG 1615 1.5/8 Tl Bushing Sê-ri 1615 Đường kính 1-5/8 In | AE8UUA6FLZ2

GATES 1615 1.5/8 Ống lót Tl Sê-ri 1615 Đường kính 1-5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE8UUA phần: 1615 1.5/8Tham chiếu chéo: 6FLZ2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€53.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khóa côn
Đường kính vòng tròn bu lông.2.125 "
Kích thước Bolt3 / 8-16 "
Dòng ống lót Bore1615
Đường kính lỗ khoan.1.625 "
Chiều dài1.5 "
Vật chấtThép
Lớp SAE5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8483902000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Giá cả
CỔNG 1615.3/4 Ống lót Tl Sê-ri 1615 Đường kính 3/4 In | AE8UTR 6FLX8 1615.3/43 / 4 "€53.16
CỔNG 1615.7/8 Ống lót Tl Sê-ri 1615 Đường kính 7/8 In | AE8UTT 6FLY0 1615.7/87 / 8 "€53.16
CỔNG 1615 1. Ống lót Tl Dòng 1615 Đường kính 1 In | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"€53.16
CỔNG 1615 1.1/8 Ống lót Tl Sê-ri 1615 Đường kính 1-1/8 In | AE8UTV6FLY4 1615 1.1 / 81.125 "€53.16
CỔNG 1615 1.3/16 Ống lót Tl Sê-ri 1615 Đường kính 1-3/16 In | AE8UTW 6FLY5 1615 1.3 / 161.187 "€51.41
CỔNG 1615 1.3/8 Ống lót Tl Sê-ri 1615 Đường kính 1-3/8 In | AE8UTX 6FLY8 1615 1.3 / 81.375 "€53.16
CỔNG 1615 1.7/16 Ống lót Tl Sê-ri 1615 Đường kính 1-7/16 In | AE8UTY6FLY9 1615 1.7 / 161.437 "€51.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GATES 1615 1.5/8 Ống lót Tl Sê-ri 1615 Đường kính 1-5/8 In
€53.16 /đơn vị