BALDOR MOTOR IEC Khung động cơ AC
Phong cách | Mô hình | Amps @ vôn | Khung hình | Amps đầy tải | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MM09114-APN | 2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V | 90 | Các 2.1 | 1435 vòng / phút 1740 vòng / phút | €474.54 | |
A | MM09152-APN | 2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V | 90 | Các 2.6 | 2900 vòng / phút 3510 vòng / phút | €456.01 | |
B | EMVM13226D-PP | 5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V | 132 | Các 5.1 | 975 vòng / phút 978 vòng / phút | €1,267.73 | |
A | MM13554-APN | 10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V | 132 | 6.3 a | 1465 vòng / phút 1769 vòng / phút | €1,128.75 | |
A | MM11042-APN | 13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V | 112 | Các 6.2 | 2885 vòng / phút 3490 vòng / phút | €841.83 | |
B | EMM20186-APN | 21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V | 200 | 21.6 a | 990 vòng / phút 991 vòng / phút | €5,654.57 | |
B | EMM20226-APN | 24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V | 200 | 24.9 a | 1191 vòng / phút 988 vòng / phút 990 vòng / phút | €6,660.23 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đinh tán
- Máy khoan điện
- Đầu dò hiện tại
- Giá đỡ / Chân đế / Xe đẩy cáp dây
- Máy thổi đường cong chuyển tiếp một đầu vào truyền động đai
- Xử lý khí nén
- Rào cản tiếp cận và kiểm soát đám đông
- Starters và Contactors
- Thông gió
- Chẩn đoán và Kiểm tra Ô tô
- 3M Cách điện uốn
- RED HAT Van điện từ hơi
- MASTER CASTER Đồ nội thất
- COXREELS Cuộn ống quay tay CM Series
- GRUVLOK Khớp nối gioăng trượt Lok
- WRIGHT TOOL Cờ lê chân quạ số liệu truyền động 3/8 inch, đầu mở
- Stafford Mfg Sê-ri chữ ký, khớp nối chuyển đổi chia một mảnh
- QORPAK lọ có nắp
- APPROVED VENDOR phích cắm trống
- MORSE CUTTING TOOLS Dao Phay Đầu Bán Kính Vuông Và Góc, Sê-ri 4553