Widia 5902 | Máy tạo ren #8-32unc Bright H3 | 13x297 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5902 Thread Forming Tap #8-32UNC Bright H3 | AA6GNF 13X297

WIDIA 5902 Mũi bấm định hình #8-32UNC Bright H3

Trong kho
Khoản mục: AA6GNF phần: 5902Tham chiếu chéo: 13X297
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
€21.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTươi
Danh sách số5902
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.125 "
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.168 "
Kích thước máy#8
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.91
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.45
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WIDIA 5912 Vòi tạo luồng M12x1.75 Bright | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "Thô1.75mmD110.367 "M12€49.88
WIDIA 18264 Vòi tạo luồng M10x1.5 Bright | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Thô1.50mmD100.381 "M10€29.07
WIDIA 18262 Vòi tạo luồng M8x1.25 Bright | AA6GLT 13X246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "Thô1.25mmD90.318 "M8€25.04
WIDIA 5912 Máy tạo luồng M8x1.25 Bright | AA6GLU 13X247 591211 / 16 "59122 23 / 32 "Thô1.25mmD90.318 "M8€26.34
WIDIA 18260 Vòi tạo luồng M6x1 Bright | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€21.62
WIDIA 5912 Máy tạo luồng M6x1 Bright | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€24.60
WIDIA 5912 Vòi tạo luồng M5x0.8 Bright | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "Thô0.80mmD70.194 "M5€23.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 5902 Mũi bấm định hình #8-32UNC Bright H3
€21.98 /đơn vị