Widia 5912 | Tạo ren Tap M8x1.25 Bright | 13x247 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5912 Máy tạo luồng M8x1.25 Bright | AA6GLU 13X247

WIDIA 5912 Thanh tạo ren M8x1.25 Sáng

Trong kho
Khoản mục: AA6GLU phần: 5912Tham chiếu chéo: 13X247
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
€26.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTươi
Danh sách số5912
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD9
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề11 / 16 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)1.37
Chiều dài tàu (cm)9.58
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WIDIA 5912 Vòi tạo luồng M12x1.75 Bright | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "Thô1.75mmD110.367 "M12€49.88
WIDIA 18264 Vòi tạo luồng M10x1.5 Bright | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Thô1.50mmD100.381 "M10€29.07
WIDIA 18262 Vòi tạo luồng M8x1.25 Bright | AA6GLT 13X246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "Thô1.25mmD90.318 "M8€25.04
WIDIA 18260 Vòi tạo luồng M6x1 Bright | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€21.62
WIDIA 5912 Máy tạo luồng M6x1 Bright | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€24.60
WIDIA 5912 Vòi tạo luồng M5x0.8 Bright | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "Thô0.80mmD70.194 "M5€23.52
WIDIA 5900 Tap định hình luồng 1 / 2-13UNC Bright | AA6GLZ 13X256 590015 / 16 "59003.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€50.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 5912 Thanh tạo ren M8x1.25 Sáng
€26.34 /đơn vị