FRIEDRICH FPHFD18A3A Bình ngưng hệ thống chia tách có bơm nhiệt, 208/230VAC, sưởi ấm 2500W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Condenser |
Air Flow | 370/440/529 cfm |
amps | 14.6A |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 700 đến 1000 sq. Ft. |
Sức chứa | 18000 BTUH |
Loại máy nén | Quay |
Kết nối | Kiểm soát WiFi |
Loại điều khiển | điện tử |
Kiểm soát Volts | 12V DC |
Khả năng lam mat | 18000 BTUH |
Tỷ lệ hút ẩm | 5 |
Độ sâu | 28 3 / 4 " |
EER | 12.2 |
Cầu chì Amps | 30A |
Chiều cao đầu | 22 1 / 4 " |
Trưởng Width | 53 " |
Chiều cao | 17 3 / 4 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
Độ dài dòng | 98 ft. |
Gắn kết | Gắn trần |
Số tốc độ | 3 |
Chế độ hoạt động | Sưởi ấm làm mát |
Giai đoạn | 1 |
Loại môi chất lạnh | R-410A |
Kích thước máy | 3 / 8 " |
Mức âm thanh | 68 dB |
điện áp | AC 208 / 230V |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 2500W |
Chiều rộng | 39 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Air Flow | amps | Mức âm thanh | Chiều rộng | Diện tích (Vuông-Ft.) | Sức chứa | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFD12A3A | 1 / 4 " | 235/285/335 cfm | 8.6A | 54 dB | 37 " | 450 đến 550 sq. Ft. | 12000 BTUH | 16 1 / 2 " | €1,802.90 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.