Flojet 03501-503a | Máy Bơm Phun Nông Nghiệp 3/8 Npt 2 Gpm | 2xe88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm phun thuốc nông nghiệp FLOJET 03501-503A 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88

FLOJET 03501-503A Máy bơm phun nông nghiệp 3/8 Npt 2 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AC3XFR phần: 03501-503ATham chiếu chéo: 2XE88

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€206.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm phun điện
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kiểm tra vanViton (R)
Vật liệu màngSantoprene (R)
Cầu chì Amps10
GPM tối đa2.0
Chiều cao3.66 "
Đầu vào / đầu ra3/8 FNPT
Chiều dài8.92 "
Max. Sức ép60 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Loại động cơTENV
Thủ tướng trong Feet8
Tự mồi
KiểuCơ hoành
điện áp12 VDC
Chiều rộng3.96 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8413810040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế màng ngăn (Ba buồng)
  • GPM @ 0 PSI (2.0)
  • Áp suất tắt (60)
  • Áp lực trên (40)
  • Công tắc áp suất (Hoạt động theo yêu cầu)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại động cơVật liệu cơ thểVật liệu màngđiện ápChiều rộngCầu chì AmpsChiều caoChiều dàiGiá cả
Máy giặt thảm bơm FLOJET 02100953G | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolypropyleneSantoprene115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
Máy hút bụi máy bơm FLOJET 02130571G | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
Máy bơm phun thuốc nông nghiệp FLOJET LF112301G 3/8 ống Barb | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolypropyleneSantoprene (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€179.92
Máy bơm phun thuốc nông nghiệp FLOJET D21X005A 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropyleneSantoprene (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
Máy bơm phun thuốc nông nghiệp FLOJET 04300-528A 1/2 ống Barb | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCpolypropyleneSantoprene (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOJET 03501-503A Máy bơm phun nông nghiệp 3/8 Npt 2 Gpm
€206.29 /đơn vị