Flojet Lf112301g | Máy bơm phun nông nghiệp 3/8 vòi Barb | 2xe86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm phun thuốc nông nghiệp FLOJET LF112301G 3/8 ống Barb | AC3XFP 2XE86

FLOJET Máy bơm phun nông nghiệp LF112301G 3/8 Hose Barb

Trong kho
Khoản mục: AC3XFP phần: LF112301GTham chiếu chéo: 2XE86
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
€179.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm phun điện
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kiểm tra vanViton (R)
Vật liệu màngSantoprene (R)
Cầu chì Amps2.5
GPM tối đa1.0
Chiều cao2.38 "
Đầu vào / đầu ra3/8 HB
Chiều dài6.37 "
Max. Sức ép35 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Loại động cơTENV
Thủ tướng trong Feet3
Tự mồi
KiểuCơ hoành
điện áp12 VDC
Chiều rộng3.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8424309000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế màng ngăn (2 piston)
  • GPM @ 0 PSI (1.0)
  • Áp suất tắt (35)
  • Áp lực trên (20)
  • Công tắc áp suất (Hoạt động theo yêu cầu)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại động cơVật liệu cơ thểVật liệu màngđiện ápChiều rộngCầu chì AmpsChiều caoChiều dàiGiá cả
Máy giặt thảm bơm FLOJET 02100953G | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolypropyleneSantoprene115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
Máy hút bụi máy bơm FLOJET 02130571G | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
Máy bơm phun thuốc nông nghiệp FLOJET D21X005A 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropyleneSantoprene (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
Máy bơm phun thuốc nông nghiệp FLOJET 03501-503A 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVpolypropyleneSantoprene (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€206.29
Máy bơm phun thuốc nông nghiệp FLOJET 04300-528A 1/2 ống Barb | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCpolypropyleneSantoprene (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOJET Máy bơm phun nông nghiệp LF112301G 3/8 Hose Barb
€179.92 /đơn vị