vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D H221N Công tắc an toàn 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9GAJ 1H328

SQUARE D Công tắc an toàn H221N 240VAC 2PST 30 Amps AC

Trong kho
Khoản mục: AG9GAJ phần: H221NTham chiếu chéo: 1H328
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
€164.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc an toàn
dòng điện xoay chiều30
Đăng ký thông tin2PST
Độ sâu4.9 "
Nhiệm vụNặng
Chiều cao14.6 "
HP3 mã lực @ 240 VAC
Đánh giá IP20
Vật chấtThép
Loại bao vây NEMA1
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
điện áp240 VAC
Chiều rộng7.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)41.15
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Fusible
  • Bộ cầu chì (Loại R): Mfr. Số RFK03L
  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bao vây NEMAdòng điện xoay chiềuĐăng ký thông tinSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnChiều rộngĐộ sâuGiá cả
SQUARE D H321NRB Công tắc an toàn 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAK 1H337 H321NRB3R303PST3437.5 "4.9 "€366.86
SQUARE D H325N Công tắc an toàn 240VAC 3PST 400 Amps AC | AH2NMV 2CP94 H325N14003PST34327.6 "10.2 "€3,349.07
SQUARE D DT323 Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "€3,992.38
SQUARE D DT323RB Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "€5,102.11
Công tắc an toàn SQUARE D H324AWK 240VAC 3PST 200 Amps AC | AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003PST33319.5 "9.2 "€3,684.80
SQUARE D DT321 Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
RFQ
SQUARE D DT321RB Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AH2PBJ 2JXW1 DT321RB3R303PDT33311.8 "6.6 "€3,041.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc an toàn H221N 240VAC 2PST 30 Amps AC
€164.84 /đơn vị