Finish Thompson M3v-115v | Vỏ Động Cơ Bơm Trống Odp 4/5 Hp | 5fzv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOÀN THIỆN THOMPSON M3V-115v Động Cơ Bơm Thùng Phuy Odp Enclosure 4/5 Hp | AE3UEE 5FZV8

FINISH THOMPSON Vỏ máy bơm trống M3V-115v Vỏ ngoài của động cơ 4/5 Hp

Trong kho
Mục: AE3UEE phần: M3V-115vTham chiếu chéo: 5FZV8
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
€660.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bơm trống
Môi trường xung quanh (C)40
Tuổi thọ bàn chải trung bình250 giờ
Body Dia.7-1 / 8 "
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyODP
Amps đầy tải5.6
Vật liệu vỏNylon
HP4/5
Hz50/60
Đầu vào Watts650
Lớp cách nhiệtClass B
Chiều dài ít trục10 "
RPM của động cơ3500 để 10,000
Loại động cơphổ cập
RPM bảng tên3,500-10,000
Chiều dài tổng thể10 "
Giai đoạn1
RotationBên trái
Yếu tố dịch vụ1
Bảo vệ nhiệt
UPC461303987922
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.86
Chiều cao tàu (cm)27.18
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8413810040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHzBody Dia.Nhiệm vụĐầu vào WattsLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcRPM của động cơGiá cả
Động cơ bơm trống DAYTON 11Z376 Không khí 1/2 Hp cho AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Động cơ bơm trống-5"Ngắt quãng370--10,000€529.61
Máy bơm tang trống động cơ DAYTON 1DLK6 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6động cơ604-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€756.53
Máy bơm trống động cơ DAYTON 1DLK7 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7động cơ504-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€846.47
Máy bơm tang trống động cơ DAYTON 1DLK8 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8động cơ604-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€1,034.28
Máy bơm trống động cơ DAYTON 1DLK9 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9động cơ504-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€1,055.45
HOÀN THIỆN THOMPSON A100007 Động Cơ Bơm Thùng Phuy 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Động cơ bơm trống-5-1 / 2 "liên tiếp--6.625 "6000€683.50
HOÀN THIỆN THOMPSON S1-115v Động Cơ Bơm Thùng Phuy Vỏ Chống Nước 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vĐộng cơ bơm trống606-1 / 2 "liên tiếp230Class B5.375 "6000 / 13,000€383.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH THOMPSON Vỏ máy bơm trống M3V-115v Vỏ ngoài của động cơ 4/5 Hp
€660.52 /đơn vị