658147-pg | Bu lông bếp phẳng 3/16-24x1 L - Pk100 | 2xj60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 658147-PG Bu lông bếp phẳng 3/16-24X1 L, 100PK | AC3XTA 2XJ60

APPROVED VENDOR 658147-PG Bu-lông phẳng cho bếp 3/16-24X1 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AC3XTA Mẫu: 658147-PGTham chiếu chéo: 2XJ60
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
€63.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt bếp
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.362 "
Chiều cao đầu0.116 "
Loại đầuBằng phẳng
Kích thước lỗ7/32
Chiều dài1"
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB70-100
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi0 - +375 độ F
Độ bền kéo60,000 PSI
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề3 / 16-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318152095
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước trình điều khiểnĐầu Dia.Chiều cao đầuKích thước lỗChiều dàiĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 658153-PG Bu-lông cho bếp phẳng 3/16-24x2 L - Gói 100 | AC3XTD 2XJ63 658153-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-24€101.01
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 658157-PG Bu-lông cho bếp phẳng 3/16-24x3 L - Gói 100 | AC3XTE 2XJ64 658157-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-24€110.26
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 658189-PG Bu lông phẳng cho bếp 1/4-20 x 6 L - Gói 100 | AC3XTQ 2XJ74 658189-PG7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-20€291.61
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 658201-PG Bu-lông cho bếp phẳng 5/16-18x3 L - Gói 100 | AC3XTU 2XJ77 658201-PG7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-18€225.92
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 658209-PG Bolt Flt 3/8-16x1 1/2l - Gói 100 | AC3XTW 2XJ79 658209-PG7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-16€274.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 658147-PG Bu-lông phẳng cho bếp 3/16-24X1 L, 100PK
€63.50 /đóng gói