Dayton 11z376 | Động cơ bơm trống không khí 1/2 Hp cho Aa3ytj | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ bơm trống DAYTON 11Z376 Không khí 1/2 Hp cho AA3YTJ | AA3YTL

DAYTON Động cơ bơm trống 11Z376 Air 1/2 Hp cho AA3YTJ

Trong kho
Khoản mục: AA3YTL phần: 11Z376
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
€529.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bơm trống
Body Dia.5"
Nhiệm vụNgắt quãng
Vật liệu vỏThép đúc, nylon
HP1/2
Đầu vào Watts370
RPM của động cơ10,000
Loại động cơAir
RPM bảng tên10,000
Chiều dài tổng thể6"
RotationCW
UPC190735114315

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS8414809000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHzBody Dia.Nhiệm vụĐầu vào WattsLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcRPM của động cơGiá cả
Máy bơm tang trống động cơ DAYTON 1DLK6 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6động cơ604-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€756.53
Máy bơm trống động cơ DAYTON 1DLK7 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7động cơ504-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€846.47
Máy bơm tang trống động cơ DAYTON 1DLK8 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8động cơ604-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€1,034.28
Máy bơm trống động cơ DAYTON 1DLK9 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9động cơ504-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€1,055.45
HOÀN THIỆN THOMPSON A100007 Động Cơ Bơm Thùng Phuy 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Động cơ bơm trống-5-1 / 2 "liên tiếp--6.625 "6000€683.50
HOÀN THIỆN THOMPSON S1-115v Động Cơ Bơm Thùng Phuy Vỏ Chống Nước 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vĐộng cơ bơm trống606-1 / 2 "liên tiếp230Class B5.375 "6000 / 13,000€383.50
HOÀN THIỆN THOMPSON S4-AIR Bơm Thùng Phuy Vỏ Khí Động Cơ 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7 S4-KHÍĐộng cơ bơm trống-5-7 / 8 "liên tiếp--3 9 / 16 "300 để 11,000€584.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ bơm trống 11Z376 Air 1/2 Hp cho AA3YTJ
€529.61 /đơn vị