Finish Thompson S4-air | Vỏ máy bơm trống 1/2 Hp | 5fzv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOÀN THIỆN THOMPSON S4-AIR Bơm Thùng Phuy Vỏ Khí Động Cơ 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7

FINISH THOMPSON Động cơ bơm trống S4-AIR Vỏ không khí 1/2 Hp

Trong kho
Khoản mục: AE3UED phần: S4-AIRTham chiếu chéo: 5FZV7
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
€584.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bơm trống
Body Dia.5-7 / 8 "
Nhiệm vụliên tiếp
Vật liệu vỏThép
HP1/2
Chiều dài ít trục3 9 / 16 "
RPM của động cơ300 để 11,000
Loại động cơAir
RPM bảng tên300-11,000
Chiều dài tổng thể3-9 / 16 "
RotationBên trái

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)26.92
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8413500080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHzBody Dia.Nhiệm vụĐầu vào WattsLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcRPM của động cơGiá cả
Động cơ bơm trống DAYTON 11Z376 Không khí 1/2 Hp cho AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Động cơ bơm trống-5"Ngắt quãng370--10,000€529.61
Máy bơm tang trống động cơ DAYTON 1DLK6 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6động cơ604-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€756.53
Máy bơm trống động cơ DAYTON 1DLK7 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7động cơ504-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€846.47
Máy bơm tang trống động cơ DAYTON 1DLK8 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8động cơ604-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€1,034.28
Máy bơm trống động cơ DAYTON 1DLK9 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9động cơ504-1 / 2 "Ngắt quãng825H-10,000€1,055.45
HOÀN THIỆN THOMPSON A100007 Động Cơ Bơm Thùng Phuy 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Động cơ bơm trống-5-1 / 2 "liên tiếp--6.625 "6000€683.50
HOÀN THIỆN THOMPSON S1-115v Động Cơ Bơm Thùng Phuy Vỏ Chống Nước 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vĐộng cơ bơm trống606-1 / 2 "liên tiếp230Class B5.375 "6000 / 13,000€383.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH THOMPSON Động cơ bơm trống S4-AIR Vỏ không khí 1/2 Hp
€584.44 /đơn vị