FIBERPLATE 870120 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 48 x 96 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu tấm |
Màu | Màu xám đen |
Chiều dài | 96 " |
Dung sai chiều dài | +/- 0.125 " |
Vật chất | Polyester cao cấp |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 F |
Loại nhựa | vỏ não |
bề dầy | 1 / 8 " |
Độ dày dung sai | + 0.938 / -0.032 " |
Kiểu | Với Grit |
Chiều rộng | 48 " |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.125 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | bề dầy | Độ dày dung sai | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
870000 | 12 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 12 " | €135.15 | |
870010 | 12 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | €157.28 | |
870020 | 12 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | €175.78 | |
870030 | 12 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | €195.52 | |
870040 | 24 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 24 " | €188.24 | |
870050 | 24 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | €219.41 | |
870060 | 24 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | €262.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.