Fiberplate 870040 | Grit Polypropylen Gry 1/8 X 24 X 24 In | 4ate6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6

FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 24 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AD6UQB phần: 870040Tham chiếu chéo: 4ATE6
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
€188.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu tấm
MàuMàu xám đen
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+/- 0.125 "
Vật chấtPolyester cao cấp
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Loại nhựavỏ não
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+ 0.938 / -0.032 "
KiểuVới Grit
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)0.32
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS3925900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
FIBERPLATE 870000 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€135.15
FIBERPLATE 870010 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€157.28
FIBERPLATE 870020 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€175.78
FIBERPLATE 870030 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€195.52
FIBERPLATE 870050 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€219.41
FIBERPLATE 870060 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€262.50
FIBERPLATE 870070 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 24 x 24 In | AD6UQE 4ATE9 87007024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€319.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 24 x 24 In
€188.24 /đơn vị