FIBERGRATE 879100 Lưới tải trọng cao 1 1/2 inch D 6 x 4 feet Rec
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới đúc |
Chiều cao thanh chịu lực | 1-1 / 2 " |
Chiều rộng thanh chịu lực | 0.43 " |
Màu | Màu xám đen |
Độ sâu | 1.5 " |
khóa | Không áp dụng |
Vật chất | Vinyl Ester cao cấp |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Lưới thép | Rectangular |
Hình dạng lưới | Rectangular |
Kích thước lưới | 1 x 2 " |
Loại nhựa | Vi-Corr |
nhịp cầu | 4 ft. |
Bề mặt | Mịn |
Kiểu | Tải trọng cao đúc |
Chiều rộng | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 66.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.