FERVI Máy phay khoan kiểu hộp số T059/28V, Công suất khoan 28 mm, Động cơ 230V, 1.1 kW
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiền / Máy khoan |
Đường kính phay mặt. | 63 mm |
Du lịch Headstock | 380 mm |
Tối đa Công suất khoan | 28 mm |
Phay Dia. | 16 mm |
Tốc độ trục chính | 100 - 2500 vòng / phút |
bảng Kích | 730 x 210 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính phay mặt. | Du lịch Headstock | Tối đa Công suất khoan | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
T061A | 63 mm | 290 mm | 16 mm | €3,969.00 | RFQ
| |
T059 / 16V | 50 mm | 210 mm | 16 mm | €2,658.60 | RFQ
| |
T058 | 30 mm | 210 mm | 13 mm | €2,142.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.