FERVI Máy phay khoan kiểu bánh răng T058, Công suất khoan 13 mm, Động cơ 230V, 0.55 kW
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiền / Máy khoan |
Đường kính phay mặt. | 30 mm |
Du lịch Headstock | 210 mm |
Tối đa Công suất khoan | 13 mm |
Phay Dia. | 16 mm |
Tốc độ trục chính | 50 - 1100 vòng / phút, 120 - 2500 vòng / phút |
bảng Kích | 430 x 110 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính phay mặt. | Du lịch Headstock | Tối đa Công suất khoan | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
T059 / 28V | 63 mm | 380 mm | 28 mm | €5,103.00 | RFQ
| |
T061A | 63 mm | 290 mm | 16 mm | €3,969.00 | RFQ
| |
T059 / 16V | 50 mm | 210 mm | 16 mm | €2,658.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.