FERVI Máy Phay Khoan Hộp số T061A, Công suất khoan 16 mm, Động cơ 230V, 1.1 kW
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiền / Máy khoan |
Đường kính phay mặt. | 63 mm |
Du lịch Headstock | 290 mm |
Tối đa Công suất khoan | 16 mm |
Phay Dia. | 20 mm |
bảng Kích | 700 x 180 mm |
Quốc gia | IT |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính phay mặt. | Du lịch Headstock | Tối đa Công suất khoan | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
T059 / 28V | 63 mm | 380 mm | 28 mm | €5,103.00 | RFQ
| |
T059 / 16V | 50 mm | 210 mm | 16 mm | €2,658.60 | RFQ
| |
T058 | 30 mm | 210 mm | 13 mm | €2,142.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.