Extech An340 | Máy đo gió nhiệt độ Hygro Mini Vane | 43y057 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH AN340 Hygro Anemometer Mini Vane | AD4RJC 43Y057

EXTECH Máy đo gió nhiệt độ ẩm AN340 Mini Vane

Trong kho
Khoản mục: AD4RJC Kiểu: AN340Tham chiếu chéo: 43Y057
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
€721.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo gió
tính chính xác+ /-3%
Độ chính xác vận tốc không khí+ /-3%
Khối lượng không khí0 để 99999
Tự động tắt nguồn
Tuổi thọ pin475 giờ hoạt động bình thường, 100 giờ ghi dữ liệu
Loại PinAAA
Chiều dài dây3.3ft (1m)
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệu
Dải điểm sương-4 đến 140F (-20 đến 60C)
Giao diệnMàn hình LCD kép
Độ chính xác độ ẩm+ /-3%
Giao thức
Loại đầu raUSB
Nguồn điệnPin
Kích thước đầu dòĐường kính 0.7 inch
Phạm vi độ ẩm tương đối0.1 để 99.9%
Độ phân giải0.1
Phương pháp cảm biếnVane quay và Thermistor
Loại cảm biếnThermistor cho nhiệt độ
Khả năng lưu trữBộ 2,000 dữ liệu với 6 kiểu đọc trong mỗi
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 1.1F (0.6C)
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 140F (-20 đến 60C)
KiểuCánh nhỏ
Vận tốc (FPM)100 để 3940
Vận tốc (MPS)0.5 để 20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS9026804000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Cánh gió nhỏ 0.7 inch phù hợp với các khu vực chật hẹp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiữ dữ liệutính chính xácKhối lượng không khíGiao diệnGiao thứcLoại đầu raNguồn điệnGiá cả
Máy đo nhiệt độ dây nóng EXTECH SDL350 / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350Máy đo gió-0 đến 1,907,000 CFM / 0 đến 54,000 CMM9999 đếm LCDRS-232RS-232Bộ đổi nguồn AC hoặc Pin€921.57
Cánh đo gió EXTECH 407113 | AA9AMB 1BP96 407113Máy đo gió+ /-2%0 đến 999,900 CFMKỹ thuật số LCD 9999 Đếm lớnRS-232-9V Pin€613.73
Máy đo độ ẩm EXTECH AN100 Nhiệt độ 80 đến 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100Máy đo gió+ /-3%0 đến 9999 CFM1999 Đếm LCD--9V Pin€265.45
Máy đo độ ẩm EXTECH AN200 có cánh nhiệt độ Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Máy đo gió với nhiệt độ hồng ngoại+ /-3%0 đến 999,999 CFM1999 Đếm LCD--9V Pin€348.84
Máy đo nhiệt EXTECH 45158 | AB3DDH 1RK12 45158Máy đo gió+ /-3%-9999 đếm LCD--Pin CR2032€248.10
Dây nóng của máy đo nhiệt độ EXTECH 407119 40 đến 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119Máy đo gió-0 đến 1,271,200 CFMLCD đa dòngRS-232-(4) Pin AA€851.01
Máy đo nhiệt EXTECH AN300 Cánh lớn | AD4RHY 43Y053 AN300Máy đo gió+ /-1.5%0 đến 99999 CFMMàn hình LCD kép--Pin€456.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo gió nhiệt độ ẩm AN340 Mini Vane
€721.02 /đơn vị