SQUARE D EDB Series, Bulong trên bộ ngắt mạch
Phong cách | Mô hình | Min. Kích thước dây | Đánh giá điện áp AC | amps | Số lượng cực | điện áp | Chiều rộng | Loại ngắt mạch | Đánh giá điện áp DC | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34110SA | - | - | 110 | 3 | 480 | - | - | - | €2,675.04 | RFQ
|
B | EDB14020SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36040 | - | - | 40 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36050 | - | - | 50 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36030 | - | - | 30 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36060 | - | - | 60 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
C | EDB24060SA | - | - | 60 | 2 | 480 | - | - | - | - | RFQ
|
D | EDB16020 | - | - | 20 | 1 | 347 | - | - | - | €149.09 | RFQ
|
A | EDB34035SA | - | - | 35 | 3 | 480 | - | - | - | - | RFQ
|
E | EDB34025SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 25 | 3 | - | 3.92 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €2,544.43 | |
F | EDB24020SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 20 | 2 | - | 2.94 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €2,167.20 | |
F | EDB24050SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 50 | 2 | - | 2.94 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €2,108.57 | |
G | EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | €1,779.66 | |
F | EDB24040SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 40 | 2 | - | 2.94 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €2,084.18 | |
H | EDB24090 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 90 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €1,561.40 | |
H | EDB24045 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 45 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €969.19 | |
I | EDB24025 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 25 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €969.19 | |
H | EDB24035 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 35 | 2 | - | 0.98 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €969.19 | |
J | EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €1,580.33 | |
G | EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | €1,956.41 | |
G | EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | €1,825.43 | |
G | EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | €1,790.84 | |
K | EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €1,951.53 | |
F | EDB24070SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 70 | 2 | - | 2.94 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €2,620.60 | |
F | EDB24015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 2.94 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €2,243.76 | |
L | EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €522.49 | |
H | EDB24040 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 40 | 2 | - | 2" | Tiêu chuẩn | 125 VDC | €987.80 | |
H | EDB24080 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 80 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | 125 VDC | €1,278.61 | |
H | EDB24070 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 70 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | 125 VDC | €1,306.62 | |
H | EDB24060 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 60 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | 125 VDC | €918.93 | |
H | EDB24050 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 50 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | 125 VDC | €979.19 | |
I | EDB24030 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 30 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | 125 VDC | €928.75 | |
M | EDB14020 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 VAC | 20 | 1 | - | 1" | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €261.52 | |
I | EDB24020 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 20 | 2 | - | 2.94 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €873.46 | |
I | EDB24015 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €904.34 | |
N | EDB34110 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 110 | 3 | - | 3" | Tiêu chuẩn | 125/250 VDC | €3,863.07 | |
M | EDB14015 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 VAC | 15 | 1 | - | 1" | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €243.63 | |
H | EDB24100 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 100 | 2 | - | 1.96 " | Tiêu chuẩn | 125 VDC | €1,295.36 |
Dòng EDB, Bộ ngắt mạch trên bu lông
Bộ ngắt mạch bảng điều khiển chiếu sáng Sê-ri Square D EDB được thiết kế để phân phối nguồn cấp điện vào các mạch nhánh, do đó bảo vệ khỏi các điều kiện ngắn mạch hoặc quá tải. Các thiết bị này có cơ chế bắt vít (bảng điều khiển NF) để xử lý tải rung và cấu hình đầu cuối kiểu vấu cho phép thiết bị đi dây thẳng vào và loại bỏ dây bím. Chúng còn được trang bị một chỉ báo Visi-trip để hiển thị trạng thái của mạch bị gián đoạn trong hệ thống và có sẵn ở các kích thước khung hình 70 và 125 A. Chọn trong số nhiều loại cầu dao này có sẵn trong bảo vệ thiết bị chạm đất (EPD), cắt song song (SA) và các biến thể loại tiêu chuẩn trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy biến áp cách ly
- Mét môi trường
- Hệ thống điều khiển ánh sáng cảm biến
- Máy sưởi vị trí nguy hiểm
- Ống nhôm vuông
- Vòng bi
- Hệ thống khóa
- Điện lạnh A / C
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Công cụ đánh dấu
- BUSSMANN Lớp CC và Midget
- NYCOIL Ống nylon 1/2 inch
- APPROVED VENDOR Điện cực thanh, thép không gỉ
- ELASCO PRODUCTS X Giao lộ
- SPEARS VALVES Van bướm CPVC, Bộ điều khiển bánh răng
- 80/20 Máy ép đùn có rãnh chữ T sê-ri 40
- MARTIN SPROCKET #1 Ổ trục, Vòng bi bằng đồng, Phớt gói chất thải
- TB WOODS Bộ vít
- BUSSMANN Giá đỡ cầu chì CHCC, loại UL CC, không có đèn báo
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu BD, Kích thước 842, Hộp giảm tốc Ironman Worm Gear