Square D Edb24080 | Cầu Dao Bolt On Circuit Breaker 80a 2p 18ka 277v | 3tw32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D EDB24080 Bu lông trên bộ ngắt mạch 80a 2p 18ka 277v | AG6QBW 3TW32

SQUARE D EDB24080 Bộ ngắt mạch trên chốt 80a 2p 18ka 277v

Trong kho
Khoản mục: AG6QBW phần: EDB24080Tham chiếu chéo: 3TW32
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
€495.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps80
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC125 VDC
Độ sâu4.05 "
khung Kích125A / EDB
GTIN00785901311058
Chiều dài5.66 "
Tối đa Xếp hạng AIR18KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 2/0
Min. Kích thước dây14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Chiều rộng1.96 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)24.61
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8536200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước dâyĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcđiện ápChiều rộngLoại ngắt mạchĐánh giá điện áp DCGiá cả
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14015EPD trên Edb 1pole 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Bảo vệ thiết bị lỗi nối đấtKhông được đánh giá€2,063.24
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14020EPD trên Edb 1pole 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Bảo vệ thiết bị lỗi nối đấtKhông được đánh giá€909.71
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14040EPD trên Edb 1pole 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Bảo vệ thiết bị lỗi nối đấtKhông được đánh giá€2,009.63
Bu lông ngắt mạch SQUARE D EDB14040SA trên Edb 1pole 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Chuyến đi ShuntKhông được đánh giá€1,508.01
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14050EPD trên Edb 1pole 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Bảo vệ thiết bị lỗi nối đấtKhông được đánh giá€1,980.22
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14070 trên Edb 1pole 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "Tiêu chuẩnKhông được đánh giá€508.40
Chốt ngắt mạch SQUARE D EDB14070SA trên Edb 1pole 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Chuyến đi ShuntKhông được đánh giá€1,825.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D EDB24080 Bộ ngắt mạch trên chốt 80a 2p 18ka 277v
€495.59 /đơn vị