SQUARE D Bộ ngắt mạch EDB34035SA, 22kAIC ở 240V, 35A, 3 cực
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
amps | 35 |
Loại khung | EDB |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 480 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 16 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Min. Kích thước dây | Đánh giá điện áp AC | amps | Số lượng cực | điện áp | Chiều rộng | Loại ngắt mạch | Đánh giá điện áp DC | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | €2,063.24 | ||
EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | €909.71 | ||
EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | €2,009.63 | ||
EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €1,508.01 | ||
EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98 " | Bảo vệ thiết bị lỗi nối đất | Không được đánh giá | €1,980.22 | ||
EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | Tiêu chuẩn | Không được đánh giá | €508.40 | ||
EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | Chuyến đi Shunt | Không được đánh giá | €1,825.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.