Extech An300 | Máy đo nhiệt độ gió cánh lớn | 43y053 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo nhiệt EXTECH AN300 Cánh lớn | AD4RHY 43Y053

EXTECH Máy đo gió nhiệt AN300 Cánh lớn

Trong kho
Khoản mục: AD4RHY Kiểu: AN300Tham chiếu chéo: 43Y053
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
€456.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo gió
tính chính xác+ /-1.5%
Độ chính xác vận tốc không khí+ /-1.5%
Khối lượng không khí0 đến 99999 CFM
Tự động tắt nguồn
Tuổi thọ pinXấp xỉ 40 giờ
Loại PinAAA
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệuKhông
Giao diệnMàn hình LCD kép
Nguồn điệnPin
Kích thước đầu dò4 "Dia.
Độ phân giải0.1
Phương pháp cảm biếnVane quay và Thermistor
Loại cảm biếnthermistor
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 1.1 F
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 140 độ F
KiểuVane lớn
Vận tốc (FPM)40 để 5900
Vận tốc (MPS)0.2 để 30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS9026804000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiữ dữ liệutính chính xácKhối lượng không khíGiao diệnGiao thứcLoại đầu raNguồn điệnGiá cả
Máy đo nhiệt độ dây nóng EXTECH SDL350 / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350Máy đo gió-0 đến 1,907,000 CFM / 0 đến 54,000 CMM9999 đếm LCDRS-232RS-232Bộ đổi nguồn AC hoặc Pin€921.57
Cánh đo gió EXTECH 407113 | AA9AMB 1BP96 407113Máy đo gió+ /-2%0 đến 999,900 CFMKỹ thuật số LCD 9999 Đếm lớnRS-232-9V Pin€617.81
Máy đo độ ẩm EXTECH AN100 Nhiệt độ 80 đến 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100Máy đo gió+ /-3%0 đến 9999 CFM1999 Đếm LCD--9V Pin€265.45
Máy đo độ ẩm EXTECH AN200 có cánh nhiệt độ Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Máy đo gió với nhiệt độ hồng ngoại+ /-3%0 đến 999,999 CFM1999 Đếm LCD--9V Pin€348.84
Máy đo nhiệt EXTECH 45158 | AB3DDH 1RK12 45158Máy đo gió+ /-3%-9999 đếm LCD--Pin CR2032€187.41
Dây nóng của máy đo nhiệt độ EXTECH 407119 40 đến 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119Máy đo gió-0 đến 1,271,200 CFMLCD đa dòngRS-232-(4) Pin AA€864.19
EXTECH AN310 Máy đo gió nhiệt Hygro Cánh lớn | AD4RJA 43Y055 AN310Máy đo gió+ /-1.5%0 đến 99999 CFMMàn hình LCD kép--Pin€569.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo gió nhiệt AN300 Cánh lớn
€456.76 /đơn vị