Extech 407123 | Dây nóng đo gió | 4kc29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây nóng máy đo nhiệt độ EXTECH 407123 | AD8GDF 4KC29

EXTECH 407123 Dây nóng máy đo gió

Trong kho
Khoản mục: AD8GDF phần: 407123Tham chiếu chéo: 4KC29

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€682.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo gió
tính chính xác+ /-3%
Độ chính xác vận tốc không khí+ /-3%
Tự động tắt nguồnKhông
Loại PinAAA
Chiều dài dây40 "
Giữ dữ liệuNhỏ nhất lớn nhất
Đăng nhập vào dữ liệuKhông
Giao diệnMàn hình LCD nhiều dòng
Giao thứcRS232 nối tiếp
Nguồn điện(6) Pin AAA
Kích thước đầu dò0.5 "Dia, Kính thiên văn đến 37"
Độ phân giải1 khung hình/phút
Phương pháp cảm biếnDây nóng và nhiệt điện trở
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 1.5 F
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 122 độ F
KiểuNhiệt điện dây nóng
Vận tốc (FPM)40 để 3940
Vận tốc (Knots)1 để 31
Vận tốc (KPH)0.7 để 72
Vận tốc (MPH)0.5 để 45
Vận tốc (MPS)0.2 để 20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)30.73
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9026804000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiữ dữ liệutính chính xácKhối lượng không khíGiao diệnGiao thứcLoại đầu raNguồn điệnGiá cả
Máy đo nhiệt độ dây nóng EXTECH SDL350 / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350Máy đo gió-0 đến 1,907,000 CFM / 0 đến 54,000 CMM9999 đếm LCDRS-232RS-232Bộ đổi nguồn AC hoặc Pin€921.57
Cánh đo gió EXTECH 407113 | AA9AMB 1BP96 407113Máy đo gió+ /-2%0 đến 999,900 CFMKỹ thuật số LCD 9999 Đếm lớnRS-232-9V Pin€617.81
Máy đo độ ẩm EXTECH AN100 Nhiệt độ 80 đến 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100Máy đo gió+ /-3%0 đến 9999 CFM1999 Đếm LCD--9V Pin€265.45
Máy đo độ ẩm EXTECH AN200 có cánh nhiệt độ Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Máy đo gió với nhiệt độ hồng ngoại+ /-3%0 đến 999,999 CFM1999 Đếm LCD--9V Pin€348.84
Máy đo nhiệt EXTECH 45158 | AB3DDH 1RK12 45158Máy đo gió+ /-3%-9999 đếm LCD--Pin CR2032€187.41
Dây nóng của máy đo nhiệt độ EXTECH 407119 40 đến 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119Máy đo gió-0 đến 1,271,200 CFMLCD đa dòngRS-232-(4) Pin AA€864.19
Máy đo nhiệt EXTECH AN300 Cánh lớn | AD4RHY 43Y053 AN300Máy đo gió+ /-1.5%0 đến 99999 CFMMàn hình LCD kép--Pin€456.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 407123 Dây nóng máy đo gió
€682.68 /đơn vị