Parker 8fsc8n-316 | Lắp nén, nén hai đầu gia cố, kích thước 1/2 inch, Ss | 1pze7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén PARKER 8FSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/2 inch, SS | AB2ZPW 1PZE7

PARKER Phụ kiện nén 8FSC8N-316, Nén hai Ferrule, Kích thước 1/2 inch, SS

Trong kho
Khoản mục: AB2ZPW phần: 8FSC8N-316Tham chiếu chéo: 1PZE7
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
€92.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiHai Ferrule
Kích thước hex1-1 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.605 độ C
Max. Sức ép5200 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-255 độ C
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hình dạngĐầu nối NPT Nữ
Phong cáchỐng đến ống nữ
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Ống ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu nối cái A-LOK được thiết kế cho các ống phân đoạn để dễ dàng lắp ráp; lý tưởng trong các nhà máy lọc dầu và các ứng dụng xử lý hóa chất
  • Có cấu tạo bằng thép không gỉ 316 với thiết kế nén kép cứng cáp cung cấp một con dấu kín không rò rỉ
  • Có khả năng xử lý áp suất lên đến 5200 psi với hệ số an toàn 4: 1
  • Thích hợp để sử dụng với ống thép không gỉ 304, 316 hoặc 316L

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMax. Sức épKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Phụ kiện nén PARKER 4MSC2N-316, Nén hai đầu ống, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSKim loại316 thép không gỉ9100 psi1 / 8 "-Ống đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€27.38
Phụ kiện nén PARKER 4MSC4N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Kim loại316 thép không gỉ7500 psi1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€25.12
Lắp ống PARKER 4MSC6N-316, kích thước 1 inch, nén hai đầu ống | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSKim loại316 thép không gỉ7200 psi3 / 8 "---425 độ đến 1200 độ F€37.68
Phụ kiện nén PARKER 4MSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Kim loại316 thép không gỉ6600 psi1 / 2 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€47.47
Phụ kiện nén PARKER 6MSC4N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€37.87
Phụ kiện nén PARKER 6MSC6N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi3 / 8 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€40.71
Phụ kiện nén PARKER 6MSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi1 / 2 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€50.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phụ kiện nén 8FSC8N-316, Nén hai Ferrule, Kích thước 1/2 inch, SS
€92.60 /đơn vị