Exair 9203 | Xoay 1/8 Inch (m)npt M6 X 0.75 Nữ | 20cl75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXAIR 9203 Xoay 1/8 Inch (m) npt M6 x 0.75 Nữ | AF6QUF 20CL75

EXAIR 9203 Xoay 1/8 Inch (m)npt M6 x 0.75 Cái

Trong kho
Khoản mục: AF6QUF phần: 9203Tham chiếu chéo: 20CL75
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
€79.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi xoay
MàuGói Bạc
Kiểu kết nốiNam thành nữ
Lỗ Dia.7 / 32 "
Inlet1/8 "(M) NPT
Chiều dài1 1 / 16 "
Vật chấtThép không gỉ
Số lượng nam châm0
Cửa hàngM6 x 0.75 Nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318130000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ Dia.InletChiều dàiCửa hàngGiá cả
EXAIR 9201 Xoay 1/8 Inch (m) npt M4 x 0.5 Nữ | AF6QUD 20CL73 92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 Nữ€82.86
EXAIR 9202 Xoay 1/8 Inch (m) npt M5 x 0.5 Nữ | AF6QUE 20CL74 92027 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 Nữ€78.78
EXAIR 9052 Xoay 1/8 Inch (m) npt 1/8 Inch (f) npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT€108.94
EXAIR 9053 Xoay 1/4 Inch (m) npt 1/4 Inch (f) npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT€116.33
EXAIR 9068 Xoay 3/8 Inch (m) npt 3/8 Inch (f) npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT€207.22
EXAIR 9069 Xoay 1/2 Inch (m) npt 1/2 Inch (f) npt | AF6QUK 20CL79 90691 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT€231.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 9203 Xoay 1/8 Inch (m)npt M6 x 0.75 Cái
€79.97 /đơn vị