Phụ kiện xoay súng hơi siêu thanh EXAIR Atto
Phong cách | Mô hình | Lỗ Dia. | Inlet | Chiều dài | Cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069 | 1 / 2 " | 1/2 "(M) NPT | 1.5 " | 1/2 "(F) NPT | €211.06 | |
A | 9068 | 1 / 2 " | 3/8 "(M) NPT | 2.5 " | 3/8 "(F) NPT | €186.93 | |
A | 9052 | 1 / 4 " | 1/8 "(M) NPT | 1 11 / 16 " | 1/8 "(F) NPT | €100.25 | |
A | 9053 | 1 / 4 " | 1/4 "(M) NPT | 1 11 / 16 " | 1/4 "(F) NPT | €105.67 | |
A | 9203 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M6 x 0.75 Nữ | €72.65 | |
A | 9201 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M4 x 0.5 Nữ | €72.65 | |
A | 9202 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M5 x 0.5 Nữ | €67.06 |
Phụ kiện xoay của súng hơi Atto Super
Phụ kiện xoay Exair dành cho súng Exair Atto Super Air được thiết kế để kết nối các phụ kiện nam và nữ. Kết nối xoay cung cấp khả năng truy cập nâng cao xung quanh trang web công việc. Cấu trúc bằng thép không gỉ cung cấp sức mạnh, tính linh hoạt và khả năng chống ăn mòn. Chọn từ nhiều loại xoay của súng hơi, có sẵn ở các kích thước đầu vào NPT 1/8, 1/4, 1/2 và 3/8 inch (M) trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ đình chỉ
- Thảm chuyển mạch
- Điều khiển tốc độ AC
- Động cơ đường kính 3.3 inch
- Cách nhiệt lắp đường ống
- Súng pha chế
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- linear Motion
- Xử lý nước
- Hàn nhiệt dẻo
- SLOAN Máy cắt chân không áp suất cao trở lại
- DIXON Súng thổi
- VERMONT GAGE Car Zz Go / NoGo Reversible Assemblies
- EATON Bộ công tắc di động dòng Magnum
- DEWALT Lưỡi cắt thay thế
- HANSEN Mũ chống bụi
- SMC VALVES Kết nối hội
- VESTIL Cọc gấp dòng BOL-FD
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm đơn CSRS